Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPL-14-20-A-B Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568269166
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3361479
EAN/GTIN:
     4052568269166
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPL-14-20-A-B Baugröße=14, Hub pro Greifbacken=20 mm, Max. Austauschgenauigkeit=< 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,2 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,05 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HGPL
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | gleiteloxiert
Baugröße:
14
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde und Zentrierhülse | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991894
Konstruktiver Aufbau:
Doppelkolben | Führung | Kolben-Schieber | T-Form | Zahnstange/Ritzel
Pneumatischer Anschluss:
M5
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Massenträgheitsmoment:
|KGC
Max. Greifbacken-Winkelspiel ax, ay:
|DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
|MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
|MM
Greiferfunktion:
Parallel
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
|HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
|N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Werkstoff Greifbacken:
Stahl | gehärtet
Hub pro Greifbacken:
|MM
Max. Austauschgenauigkeit:
|MM
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen:
|N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen:
|N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar öffnen:
|N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar schließen:
|N
Max. Masse pro externem Greiffinger:
|G
Rotationssymmetrie:
|MM
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, HGPL-14-20-A-B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 765,45*
€ 857,29*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 847,46*
€ 965,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 903,91*
€ 1.003,18*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,98*
€ 1.149,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,43*
€ 1.126,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,40*
€ 1.083,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,31*
€ 1.040,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 864,59*
€ 1.028,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,46*
€ 1.008,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.