Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBE-1/2-T-63-F-3L-F04-V15V15 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568275716
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4834290
EAN/GTIN:
     4052568275716
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBE-1/2-T-63-F-3L-F04-V15V15 Edelstahl, 3/2- Wege, Nennweite 1/2", Kopfflansch F04, PN63, ASME B1.20.1 - NPT. Konstruktiver Aufbau=(* 3-Wege-Kugelhahn, * L-Bohrung), Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VZBE
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahlguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/2
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00991888
Werkstoff Dichtungen:
PTFE
Betätigungsart:
mechanisch
Strömungsrichtung:
reversibel
Konstruktiver Aufbau:
3-Wege-Kugelhahn | L-Bohrung
Dichtprinzip:
weich
Basierend auf Norm:
ASME B1.20.1 | ISO 5211
Zulassung:
CRN
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Innen-Ø:
|MM
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Anschluss Armatur:
1/2 NPT
Medium:
Dampf | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Inerte Gase | Wasser | neutrale Flüssigkeiten
Flanschbohrbild:
F04
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Nennweite DN:
15
Losbrechmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur PN:
|NM
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Kugel:
Edelstahlguss
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,75*
€ 117,59*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 94,58*
€ 117,71*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,61*
€ 122,43*
Frei Haus
ab € 103,58*
€ 130,99*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.