| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568276072 Herst.-Nr.: 4895387 EAN/GTIN: 4052568276072 |
| |
|
| | |
| Handhebel VAOH-F7-22-H9-A-22 zur mechanischen Betätigung der Kugelhähne VZBE (2-Wege), abschließbar. Länge=325 mm, Betätigungsart=manuell, Einbaulage=beliebig, Schlüsselweite=22 mm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke Korrosionsbeanspruchung Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VAOH | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Betätigungsart: | manuell | Länge: | |MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VAOH-F7-22-H9-A-22, Handhebel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,70* | € 83,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,77* | € 83,27* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 66,04* | € 86,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|