Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAOH-F7-22-H9-A-22 VAOH-F7-22-H9-A-22 (4895387) Handhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070857
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4895387
EAN/GTIN:
     4052568276072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel
VAOH-F7-22-H9-A-22 VAOH-F7-22-H9-A-22 (4895387) Handhebel
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
900,0 G
Länge:
325,0 MM
Betätigungsart:
manuell
Einbaulage:
beliebig
Schlüsselweite:
22 MM
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Handhebel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Handhebel:
1.4301
Weitere Suchbegriffe: VAOH-F7-22-H9-A-22, Drucktaster, Festo-Originalteile, Kippschalter, Originalteile, Pilztaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,70*
€ 83,18*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,77*
€ 83,27*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,04*
€ 86,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,27*
€ 99,0913
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,11*
€ 97,7109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,7248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,54*
€ 91,0826
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,77*
€ 77,0763
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.