Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESBF-BS-32-400-5P Elektrozylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568278212
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8022564
EAN/GTIN:
     4052568278212
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
ISO-Zylinder
Normzylinder
Elektrozylinder ESBF-BS-32-400-5P mit Kugelgewindetrieb, elektrisch angetriebener Spindel welche die Drehbewegung des Motors in eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt. Arbeitshub=400 mm, Baugröße=32, Hub=400 mm, Kolbenstangengewinde=M10x1,25, Reversierspiel=30 µm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ESBF
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Baugröße:
32
Befestigungsart:
mit Innengewinde | oder Zubehör
Symbol:
00991941
Konstruktiver Aufbau:
Elektrozylinder mit Kugelumlaufgewinde
Schutzart:
IP40
Basierend auf Norm:
ISO 15552
Einschaltdauer:
100%
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Werkstoff Schrauben:
Stahl | verzinkt
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Verdrehsicherung/Führung:
gleitgeführt
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-:
|DEG
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
|N
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 733,73*
€ 800,87*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,50*
€ 858,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,86*
€ 880,81*
Frei Haus
ab € 873,39*
€ 947,65*
Frei Haus
ab € 912,13*
€ 1.016,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,74*
€ 1.021,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,29*
€ 1.011,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,61*
€ 976,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,99*
€ 942,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 783,19*
€ 932,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,50*
€ 915,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.