Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESBF-BS-32-400-5P ESBF-BS-32-400-5P (8022564) Elektrozylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO059609
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8022564
EAN/GTIN:
     4052568278212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
ISO-Zylinder
Normzylinder
ESBF-BS-32-400-5P ESBF-BS-32-400-5P (8022564) Elektrozylinder
Weitere Informationen:
Baugröße:
32
Hub:
400 MM
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Reversierspiel:
30 MIKROM
Spindeldurchmesser:
12 MM
Spindelsteigung:
5,0 MM/U
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±:
0,25 DEG
Basierend auf Norm:
ISO 15552
Einbaulage:
beliebig
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Motorart:
Schrittmotor, Servomotor
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Konstruktiver Aufbau:
Elektrozylinder mit Kugelumlaufgewinde
Spindel-Typ:
Kugelumlaufspindel
Verdrehsicherung/Führung:
gleitgeführt
Max. Beschleunigung:
5,0 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
0,560 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Einschaltdauer:
100 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Max. Antriebsmoment:
1,1 NM
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
115 N
Max. Vorschubkraft Fx:
1.000 N
Leerlaufantriebsmoment:
0,10 NM
Richtwert Nutzlast, horizontal:
100 KG
Richtwert Nutzlast, vertikal:
100 KG
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
0,1220 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast:
0,00630 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JO:
0,02300 KG/CM2
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
281 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
33 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
781 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
9 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde, oder Zubehör
Schnittstellencode Aktuator:
D32
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Spindelmutter:
Wälzlagerstahl
Werkstoff Spindel:
Wälzlagerstahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Produktgewicht:
2,1 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 729,69*
€ 817,90*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 770,12*
€ 876,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,02*
€ 898,29*
Frei Haus
ab € 872,39*
€ 965,31*
Frei Haus
ab € 910,44*
€ 1.033,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,90*
€ 973,301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,26*
€ 955,8794
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,19*
€ 916,5261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,07*
€ 897,3433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,69*
€ 868,3311
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.