Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-25S-G38-7 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568279462
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8026266
EAN/GTIN:
     4052568279462
Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussblock
Ventilverteiler
festo ventilverteiler
pneumatik anschlussblock
Anschlussblock VABM-B10-25S-G38-7 Rastermaß=27,5 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=7, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=1143 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/8
Max. Anzahl Ventilplätze:
7
Rastermaß:
|MM
Weitere Suchbegriffe: VABM-B10-25S-G38-7, Anschlussblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,66*
€ 72,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,41*
€ 73,94*
Frei Haus
ab € 107,09*
€ 133,14*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.