Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEDY-L2R1-V1-C1W4L-U-0.3L-M12G4-5R Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568285142
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8035784
EAN/GTIN:
     4052568285142
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftverteiler
Verteiler NEDY-L2R1-V1-C1W4L-U-0.3L-M12G4-5R Basierend auf Norm=(* EN 175301-803, * EN 61076-2-101), Konstruktiver Aufbau=Y-Verteiler mit Kabel beidseitig, Verteilerart=2 auf 1, Signalzustandsanzeige=LED gelb, Leitungsbezeichnung=mit Schildträger
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NEDY
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | halogenfrei | phosphorsäureesterfrei
Werkstoff Gehäuse:
PA | PC | TPE-U(PUR)
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung für Schraube M2 | mit Zubehör
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Y-Verteiler mit Kabel beidseitig
Schutzart:
IP65 | IP67
Basierend auf Norm:
EN 175301-803 | EN 61076-2-101
Lagertemperatur:
;; GC
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Strombelastbarkeit bei 40°C:
|A
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Verschmutzungsgrad:
3
Farbe Gehäuse:
schwarz
Werkstoff Steckkontakte:
Kupfer-Legierung vergoldet | Kupfer-Legierung versilbert
Leitungsbezeichnung:
mit Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995635
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
2x Dose
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
Anschlussbild Form C nach EN 175301-803
Leitungseigenschaft:
Schleppkettentauglich/Robotertauglich
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit: nach Festo Norm | Prüfbedingungen nach Anfrage | Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm | Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m
Leiter-Nennquerschnitt:
|I2
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Farbe Kabelmantel:
grau
Verteilerart:
2 auf 1
Elektrischer Anschluss 2, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang:
gewinkelt
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussbild:
00995620
Kabellänge 1:
|M
Kabellänge 2:
|M
Signalzustandsanzeige:
LED gelb
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Mehrfachverteiler, Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, druckluftverteiler, NEDY-L2R1-V1-C1W4L-U-0.3L-M12G4-5R, Verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,33*
€ 53,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,41*
€ 54,73*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 43,16*
€ 55,83*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.