Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGA-TB-KF-80-500-0H Zahnriemenachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568286590
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8041859
EAN/GTIN:
     4052568286590
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Zahnriemenachse ELGA-TB-KF-80-500-0H mit Kugelumlaufführung Antriebsritzel Wirkdurchmesser=39,79 mm, Arbeitshub=500 mm, Baugröße=80, Hubreserve=0 mm, Zahnriemen-Dehnung=0,168 %
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ELGA
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Baugröße:
80
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse | mit Zahnriemen
Schutzart:
IP40
Einschaltdauer:
100%
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Wiederholgenauigkeit:
±0,08 mm
Messprinzip Wegmesssystem:
inkremental
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, Riemenantrieb Pneumatik, elektro-zylinder 500mm, elektro zylinder, festo elektrozylinder, ELGA-TB-KF-80-500-0H, Zahnriemenachse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.330,34*
€ 1.438,05*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.408,39*
€ 1.544,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.472,00*
€ 1.585,14*
Frei Haus
ab € 1.668,90*
€ 1.835,08*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,59*
€ 1.838,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,07*
€ 1.823,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.486,69*
€ 1.769,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,88*
€ 1.708,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.419,92*
€ 1.689,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.408,39*
€ 1.675,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.