| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568295233 Herst.-Nr.: 8049143 EAN/GTIN: 4052568295233 |
| |
|
| | |
| P-Anschlussleiste OABM-P-G3-10-8 Anzahl Geräteplätze=8, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Max. Anziehdrehmoment=3,3 Nm, Min. Anziehdrehmoment=0,3 Nm, Produktgewicht=118,6 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | OABM | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Knetlegierung | Max. Anziehdrehmoment: | |NM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OABM-P-G3-10-8, P-Anschlussleiste |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,30* | € 56,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,59* | € 56,08* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 43,79* | € 58,00* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 58,19* | € 76,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|