Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGC-BS-KF-80-100-16P Spindelachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568295875
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8061498
EAN/GTIN:
     4052568295875
Suchbegriffe:
Führungsschiene
festo führungsschiene
führungsschiene
Spindelachse ELGC-BS-KF-80-100-16P Arbeitshub=100 mm, Baugröße=80, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=16 mm, Spindelsteigung=16 mm/U
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ELGC
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Baugröße:
80
Max. Drehzahl:
|PMI
Symbol:
00991211
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse | mit Kugelumlaufspindel
Schutzart:
IP40
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Bewegte Masse:
|G
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: ELGC-BS-KF-80-100-16P, Spindelachse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,23*
€ 663,22*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 584,70*
€ 663,87*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,50*
€ 688,81*
Frei Haus
ab € 636,29*
€ 735,21*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,81*
€ 819,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,12*
€ 803,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,83*
€ 778,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,79*
€ 745,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 619,83*
€ 737,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,50*
€ 712,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.