Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGC-BS-KF-80-100-16P Spindelachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ELGC-BS-KF-80-100-16P Spindelachse
Bild für ELGC-BS-KF-80-100-16P Spindelachse
Herstellerlogo für ELGC-BS-KF-80-100-16P Spindelachse
Artikel-Nr.:
     4065-70325704
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8061498
EAN/GTIN:
     4052568295875
Datenblatt DE für ELGC-BS-KF-80-100-16P Spindelachse
Suchbegriffe:
Führungsschiene
festo führungsschiene
führungsschiene
Spindelachse ELGC-BS-KF-80-100-16P Arbeitshub=100 mm, Baugröße=80, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=16 mm, Spindelsteigung=16 mm/U
Weitere Informationen:
Baugröße:
80
Dynamische Durchbiegung (Last bewegt):
0,05 % der Länge der Achse,maximal 0,5 mm
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
mit Kugelumlaufspindel
Motorart:
Servomotor
Schnittstellencode Aktuator:
T46
Schutzart:
IP40
Spindel-Typ:
Kugelgewindetrieb
Statische Durchbiegung (Last im Stillstand):
0,1 % der Länge der Achse
Symbol:
00991211
Typ-Kurzzeichen:
ELGC
Werkstoff Abdeckband:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Abschlussdeckel:
Aluminium-Druckguss, lackiert
Werkstoff Antriebsdeckel:
Aluminium-Druckguss, lackiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Stahl
Werkstoff Führungsschiene:
Stahl
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Schlitten:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Spindel:
Stahl
Werkstoff Spindelmutter:
Stahl
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: ELGC-BS-KF-80-100-16P|Spindelachse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,03*
€ 666,88*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 583,79*
€ 667,56*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,97*
€ 693,43*
Frei Haus
ab € 636,01*
€ 741,80*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,88*
€ 793,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,65*
€ 776,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,16*
€ 743,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,45*
€ 726,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,03*
€ 692,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.