Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTOE-8-D7-T3-M22C-08-V-S-PC-M Dosierkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568296728
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8063634
EAN/GTIN:
     4052568296728
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Steuerventil
festo magnetspule
Dosierkopf VTOE-8-D7-T3-M22C-08-V-S-PC-M Ventilfunktion=2/2 geschlossen monostabil, Betriebsdruck=0 - 0,5 bar, Nennweite=0,8 mm, Nennweite Dosiernadel=0,32 mm, Rastermaß=9 mm
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VTOE
Betriebsmedium:
Gasförmige Medien | Flüssige Medien
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Beständigkeit der medienberührenden Werkstoffe beachten
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung für Schraube M3 | mit Innengewinde und Zentrierhülse
Betriebsdruck:
;; BAR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
direkt
Rückstellart:
mechanische Feder
Dichtprinzip:
weich
Schutzart:
IP30
Einschaltdauer:
100%
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Stecker | Sub-D | 9-polig
Lagertemperatur:
;; GC
Rastermaß:
|MM
Nennbetriebsspannung DC:
|V
vom Medium berührte Werkstoffe:
ETFE | FPM | PC | PEEK | PPS | hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: magnetspule, magnetspule steuerventil, VTOE-8-D7-T3-M22C-08-V-S-PC-M, Dosierkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.155,56*
€ 2.351,07*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.250,43*
€ 2.411,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.310,64*
€ 2.457,91*
Frei Haus
ab € 2.368,96*
€ 2.595,91*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.351,07*
€ 2.797,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.332,20*
€ 2.775,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.252,97*
€ 2.681,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.179,76*
€ 2.593,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.155,56*
€ 2.565,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.