| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568418854 Herst.-Nr.: 4787810 EAN/GTIN: 4052568418854 |
| |
|
| | |
| Filter-Regelventil PCRP-64-N12-12-E-R1-M-T18 Baugröße=64, Baureihe=P, Betätigungssicherung=Regulierschraube mit Konterung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | PCRP | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-] | Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | NPT1/2-14 | Pneumatischer Anschluss 2: | NPT1/2-14 | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Edelstahlguss | Baugröße: | 64 | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | wahlweise: | Leitungseinbau | mit Befestigungsbausatz | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991586 | Werkstoff Dichtungen: | CR | NBR | Werkstoff Regulierschraube: | hochlegierter Stahl rostfrei | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Filterregler ohne Manometer | Entspricht Norm: | NACE MR0175/ISO 15156 (Gehäuse und Schale) | Lagertemperatur: | ;; GC | Reglerfunktion: | mit Vordruckkompensation | mit Sekundärentlüftung | Max. Druckhysterese: | |BAR | Filterfeinheit: | |MIM | Werkstoff Filter: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Feder: | hochlegierter Stahl rostfrei | Druckregelbereich: | ;; BAR | Kondensatablass: | manuell drehend | Betätigungssicherung: | Regulierschraube mit Konterung | Druckanzeige: | G1/4 vorbereitet | Baureihe: | P | Max. Kondensatmenge: | |ML | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Werkstoff Schale: | Edelstahlguss | Werkstoffnummer Gehäuse: | 1.4409/CF3M(316L) | Werkstoff Filterträger: | Edelstahlguss | Anschluss Manometer: | G1/4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, festo filterregler g1, iso zylinder, iso-zylinder festo, PCRP-64-N12-12-E-R1-M-T18, Filter-Regelventil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,13* | € 282,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 239,11* | € 282,64* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 240,67* | € 290,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,29* | € 370,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|