Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOOD-BS-R-PN-80 Reflex-Lichttaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568446277
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8075655
EAN/GTIN:
     4052568446277
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Reflex-Lichttaster SOOD-BS-R-PN-80 Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), Zertifikat ausstellende Stelle=UL E232949
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SOOD
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
ABS | PC | TPE-U(PU)
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Symbol:
00995959
Schutzart:
IP65 | IP67
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-RoHS-Richtlinie
Schaltelementfunktion:
PNP hellschaltend | NPN dunkelschaltend
Kabellänge:
|M
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Schaltausgang:
Gegentakt
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Steckkontakte:
Messing, vergoldet
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991155
Leitungseigenschaft:
Standard
Anziehdrehmoment:
|NM
Bauform:
Blockbauweise
Messprinzip:
optoelektronisch
Spannungsfall:
;; V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
Restwelligkeit:
10 %
Leerlaufstrom:
|MA
Hysterese:
|MM
Isolationsspannung:
|V
Zertifikat ausstellende Stelle:
UL E232949
Lichtart:
rot | LED
Reichweite:
;; MM
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichttaster, SOOD-BS-R-PN-80, Reflex-Lichttaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,94*
€ 121,86*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,72*
€ 125,00*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 106,01*
€ 129,09*
Frei Haus
ab € 106,68*
€ 129,15*
Frei Haus
ab € 109,35*
€ 136,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.