Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSCHRAUBE M10 STAHL, KOMP:THERMOPLAST, L2=49, L2=65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     214K-K0053.10075
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0053.10075
EAN/GTIN:
     k.A.
Werkstoff: Sterngriff: Thermoplast. Buchse Stahl. Scheibe: Stahl 140 HV. Augenschraube: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8. Achsbolzen: Vergütungsstahl 1.1181. Ausführung: Sterngriff schwarz. Buchse verzinkt, blau passiviert. Scheibe blank. Augenschraube brüniert. Achsbolzen vergütet, geschliffen, blank. Bestellbeispiel: K0053.06050 Hinweis: Die Schwenkschrauben werden unmontiert geliefert. Passende Sicherungsringe sind beigefügt.
Weitere Informationen:
H1:
17
H:
31
D1:
10
H2:
2
D3:
50
D2:
20
D:
M10
RoHS:
true
L:
37
L1:
32
D4:
20
S:
12
L2 min.:
49
L2 max.:
65
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 8,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 9,95*
5 Tage
25
3
€ 4,90*
ab € 7,15*
€ 10,00*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,26*
€ 10,48*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,87*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.