Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSCHRAUBE D=M10 STAHL, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0053-08075-500.jpg
img_K0053-08075-500.jpg
img_Z05660Anwb1-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0053.10075
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     112207
EAN/GTIN:
     4059245034222
Suchbegriffe:
K0053.10075
480K0053.10075
112207
Werkstoff: Sterngriff: Thermoplast. Buchse Stahl. Scheibe: Stahl 140 HV. Augenschraube: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8. Achsbolzen: Vergütungsstahl 1.1181. Ausführung: Sterngriff schwarz. Buchse verzinkt, blau passiviert. Scheibe blank. Augenschraube brüniert. Achsbolzen vergütet, geschliffen, blank. Bestellbeispiel: K0053.06050 Hinweis: Die Schwenkschrauben werden unmontiert geliefert. Passende Sicherungsringe sind beigefügt. Technische Eigenschaften: Benennung: Schwenkschraube D=Gewinde: M10 D1: 10 D2: 20 D3: 50 D4: 20 H: 31 H1: 17 H2: 2 L: 37 L1: 32 L2 max.: 65 L2 min.: 49 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Thermoplast S: 12
Weitere Informationen:
Benennung:
Schwenkschraube
D=Gewinde:
M10
D1:
10
D2:
20
D3:
50
D4:
20
H:
31
H1:
17
H2:
2
L:
37
L1:
32
L2 max.:
65
L2 min.:
49
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Thermoplast
S:
12
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 8,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 9,87*
Lager 8670
46
3
€ 4,90*
ab € 7,17*
€ 9,95*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,28*
€ 10,41*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,83*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.