| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-001256010084000 Herst.-Nr.: 001256010084000 EAN/GTIN: 4043952049228 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Kunststoff PA Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 8,4 x16 x1,6 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.027 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Polyamid Scheibe, reyher din 125 a8.4, din 125, din 125a, Flache Scheiben, Kunststoff-Scheiben, Kunststoffscheiben, Plastik-Scheiben, Plastikscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, 8, 4x16x1, 6, 4 x16 x1, Kunststoff, unveredelt; naturfarben, AM125840, 00125.601 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00694* | € 0,01122* | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0174* | € 0,0265* | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0193* | € 0,0278* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0189* | € 0,0283* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0203* | € 0,0291* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|