Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 125-1 A 8,4x16x1,6 Polyamid 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000154480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001256010084000
EAN/GTIN:
     4043952049228
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Kunststoff PA Form A Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 8,4 x16 x1,6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8,4mm · Form: Form A · Gruppencode: 00125.601 · Normart: DIN 125 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8,4 mm
Außen-Ø:
8,4 mm
Oberfläche:
Polyamid S
Ausführung:
Scheiben, A = ohne Fase
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Kunststoff PA
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43266
1000
€ 4,30*
ab € 0,0173*
€ 0,025*
5 Tage
49500
1000
€ 4,95*
ab € 0,019*
€ 0,0262*
Lager 4BULW
41300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0193*
€ 0,0266*
6 Tage
55000
1000
€ 5,99*
ab € 0,019*
€ 0,0267*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0223*
€ 0,0307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.