| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-004399220060000 Herst.-Nr.: 004399220060000 EAN/GTIN: 4043952075111 |
| |
|
| | |
| DIN 439 A 2 Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 6 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.136 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, edelstahlmutter din 439, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439, BM6, BM 6, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM43960, 00439.922 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00962* | € 0,01425* | | | | | | 15 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0105* | € 0,0148* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0108* | € 0,0153* | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0125* | € 0,0176* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0127* | € 0,0182* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00962* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|