| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-231627 Herst.-Nr.: 004399220060000 EAN/GTIN: 4043952075111 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
004399220060000, Sechskantmuttern DIN 439 A 2 BM 6, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 136 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, edelstahlmutter din 439, Flache Muttern, SECHSKANTMUTTERN, DIN 439-1, DIN 439-1 Mutter, DIN 439-1 Sechskantmutter, Mutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN 439-1 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00962* | € 0,01425* | | | | | 15 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0105* | € 0,0148* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0108* | € 0,0153* | | | | Lager 260 | | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0125* | € 0,0176* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0127* | € 0,0182* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|