Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Innensechskantschraube
>
DIN 912
>
DIN 912 metrisch
>
Artikel
DIN 912 8.8 M 4 x 12 S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214N-009128000040012
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
009128000040012
EAN/GTIN:
4043952164105
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.195 KGM
... >
01-01 Innensechskantschrauben mit Maschinengewinde
>
DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant
>
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Suchbegriffe:
Zylinderschraube DIN 912 metrisch
,
DIN 912 Regelgewinde
,
DIN EN ISO 4762
,
ISO 4762
,
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762
,
Zylinderkopfschraube ISO 4762
,
Zylinderschraube DIN EN ISO 4762
,
Zylinderschraube ISO 4762
,
din 912 metrisch 8.8 4x12
,
din 912 metrisch
,
din 912 metrisch m4
,
Innensechskant-Schrauben
,
Innensechskantschrauben
,
Vergleiche ISO 4762
,
Zylinderschrauben m. Innensechskant
,
DIN 912
,
M4x12
,
M 4 x 12
,
8.8
,
unveredelt; naturfarben
,
AM912412
,
00912.800
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
4 Tage
6000
500
€ 4,30*
ab € 0,013*
€ 0,0194*
Lager 8670
5 Tage
6000
500
€ 4,90*
ab € 0,0141*
€ 0,0198*
Lager 4BULW
1 Tag
5950
500
€ 5,59*
ab € 0,0145*
€ 0,0203*
Lager 1955
6 Tage
8500
500
€ 5,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0207*
Lager 8760
7 Tage
8500
500
€ 7,99*
ab € 0,0151*
€ 0,0211*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 9,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 3,0 mm Länge 66,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml
STALOC
104408945
ab € 22,88*
Zubehör
Unterlegscheibe 4,3 x 9 x0,8 DIN 125-1 Form A Stahl 140 HV
Reyher
001250019043000
ab € 0,00234*
Zubehör
Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 4 Sta zinklamellenb. 200St NORD-LOCK
Nord-Lock
881320300040000
ab € 0,1739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen