| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009149100040030 Herst.-Nr.: 009149100040030 EAN/GTIN: 4051427281998 |
| |
|
| | |
| DIN 914 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.222 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a1, din 914, din 914 m4, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4027, M4x30, M 4 x 30, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM914430, 00914.910 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0716* | € 0,1029* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 11,08* | € 16,06* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,14* | € 17,01* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 12,65* | € 17,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0554* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|