Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN914 M4X30 A1 1.4305 Gewindestift mit Spitze, A1/A2, M 4x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00914_AK.JPG
D00914_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN914 M4X30 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN914 M4X30 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4051427281998
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 914 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1/A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
914
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0718*
€ 0,103*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,97*
€ 16,18*
Lager 8670
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,68*
€ 17,50*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,50*
€ 20,825
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.