| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009149400120030 Herst.-Nr.: 009149400120030 EAN/GTIN: 4051427283138 |
| |
|
| | |
| DIN 914 A 4 Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.816 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a4, din 914, edelstahlschraube din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4027, M12x30, M 12 x 30, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM9141230, 00914.940 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3399* | € 0,4699* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 12,875* | € 18,84* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 13,96* | € 19,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2575* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|