Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN914 M12X30 A4 Gewindestift mit Spitze und Innensechskant, A4, M 12x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00914_AK.JPG
D00914_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN914 M12X30 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN914 M12X30 A4
EAN/GTIN:
     4051427283138
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 A 4 Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 914 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
914
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3399*
€ 0,4699*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,875*
€ 18,84*
Lager 8670
6
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,96*
€ 19,21*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.