Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 A 1/A 2 M 8 x 30 rostfrei A 1/A 2 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009159100080030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009159100080030
EAN/GTIN:
     4051427284586
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 A 1/A 2 Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.855 KGM
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 a1, din 915, edelstahlschraube din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4028, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, M8x30, M 8 x 30, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM915830, 00915.910
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1757*
€ 0,2357*
Lager 214
19
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,89*
€ 18,98*
5 Tage
19
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,99*
€ 19,26*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.