Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN915 M8X30 A1 1.4305 Gewindestift mit Zapfen, A1/A2, M 8x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00915_AK.JPG
D00915_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN915 M8X30 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN915 M8X30 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4051427284586
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 A 1/A 2 Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 915 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1/A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
915
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1757*
€ 0,2357*
4 Tage
19
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,89*
€ 18,98*
Lager 8670
19
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,99*
€ 19,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1399* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.