| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009169100100016 Herst.-Nr.: 009169100100016 EAN/GTIN: 4051427287297 |
| |
|
| | |
| DIN 916 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.641 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a1, din 916, edelstahlschraube din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, M10x16, M 10 x 16, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM9161016, 00916.910 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0787* | € 0,1133* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,32* | € 8,96* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 6,06* | € 9,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0606* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|