Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN916 M10X16 A1 1.4305 Gewindestift mit Ringschneide, A1/A2, M 10x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00916_AK.JPG
D00916_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN916 M10X16 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN916 M10X16 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4051427287297
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 916 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1/A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
916
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0787*
€ 0,1133*
Lager 8670
6
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,32*
€ 8,96*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,06*
€ 9,12*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.