| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009319200240085 Herst.-Nr.: 009319200240085 EAN/GTIN: 4043952240014 |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 85 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 41.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a2, din 931, din 931 m24, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, M24x85, M 24 x 85, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM9312485, 00931.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,8725* | € 2,897* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,0602* | € 3,0102* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,0856* | € 3,0456* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,8606* | € 3,1114* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,18* | € 3,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|