Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 85 A 2 (- 70) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000171473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319200240085
EAN/GTIN:
     4043952240014
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 85 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 85mm · Gruppencode: 00931.920 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
271
1
€ 5,49*
ab € 1,7635*
€ 2,6035*
4 Tage
215
1
€ 4,30*
ab € 1,8725*
€ 2,917*
Lager 4BULW
211
1
€ 5,59*
ab € 2,0856*
€ 3,0556*
6 Tage
301
1
€ 5,99*
ab € 2,0383*
€ 3,0887*
8 Tage
301
1
€ 7,99*
ab € 2,18*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0556*
€ 3,63616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8756*
€ 3,42196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7556*
€ 3,27916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6256*
€ 3,12446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5056*
€ 2,98166
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0856*
€ 2,48186
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.