| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009336000120060 Herst.-Nr.: 009336000120060 EAN/GTIN: 4043952256725 |
| |
|
| | |
| DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.911 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Kunststoffschrauben ohne DIN, Kunststoffschraube DIN 933, Kunststoffschraube ISO 4017, Plastikschraube DIN 933, din 933 16x60, din 933, schraube m12 din 933, Kunststoff-Schrauben, Kunststoffschrauben, Plastik-Schrauben, Plastikschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M12x60, M 12 x 60, Kunststoff, unveredelt; naturfarben, AM9331260, 00933.600 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2277* | € 0,3113* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,253* | € 0,333* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,246* | € 0,3332* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,264* | € 0,344* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,257* | € 0,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2277* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 31,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|