| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009338100100030 Herst.-Nr.: 009338100100030 EAN/GTIN: 4043952265987 |
| |
|
| | |
| DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.620 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantmutter ohne Norm, din 933 8.8 m 10 x 30 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M10x30, M 10 x 30, 8.8, galv. verzinkt, AM9331030, 00933.810 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0495* | € 0,0682* | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0551* | € 0,0802* | | | | | | 18 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0606* | € 0,0853* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,0614* | € 0,0861* | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0638* | € 0,0869* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|