| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40148049 Herst.-Nr.: 009338100100030 EAN/GTIN: 4043952265987 |
| |
|
| | |
| DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 30 Millimeter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantmutter ohne Norm, din 933 8.8 m 10 x 30 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, 009338100100030, Sechskant-Gewindeschraube, 00933.810, AM9331030, DIN933, Gewinde, Gewindeschraube, M10x30, Maschinen-Schraube, Maschinenschraube, Schloss-Schraube, Schlossschraube, Schraube, Sechskant, Sechskant-Schraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, galZn, schlosschraube |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0495* | € 0,0682* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0551* | € 0,0802* | | | | | 18 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0606* | € 0,0853* | | | | Lager 3461 | | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,0614* | € 0,0861* | | | | | | 10 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0638* | € 0,0869* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|