| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009339200100060 Herst.-Nr.: 009339200100060 EAN/GTIN: 4043952273661 |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4.100 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a2 m10x60, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M10x60, M 10 x 60, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM9331060, 00933.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,1406* | € 0,1966* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1364* | € 0,2017* | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1476* | € 0,2056* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1519* | € 0,2109* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1492* | € 0,2137* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1364* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 10,085* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|