Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 60 A 2 (- 70) 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000174522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339200100060
EAN/GTIN:
     4043952273661
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 00933.920 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1354*
€ 0,2007*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1466*
€ 0,2036*
Lager 4BULW
700
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1519*
€ 0,2099*
6 Tage
1000
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1466*
€ 0,2101*
6 Tage
1000
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1657*
€ 0,2257*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2099*
€ 0,24978
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,2079*
€ 0,2474
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1989*
€ 0,23669
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1839*
€ 0,21884
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1519* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 10,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.