| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009369450300150 Herst.-Nr.: 009369450300150 EAN/GTIN: 4043952294284 |
| |
|
| | |
| DIN 936 A 4 Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10.400 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 936, din 936 feingewinde, din 936, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, M30x1, 5, M 30 x 1, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM936300, 00936.945 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,8733* | € 5,3822* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,2654* | € 5,5654* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 4,3278* | € 5,6578* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,22* | € 5,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,347* | € 6,3249* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,822* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|