Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M30x 1,5 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009369450300150
EAN/GTIN:
     4043952294284
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 A 4 Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00936.945 · Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 936, din 936 feingewinde, din 936, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
330
10
€ 4,30*
ab € 3,8733*
€ 5,3822*
4 Tage
423
10
€ 4,95*
ab € 4,2654*
€ 5,5654*
Lager 4BULW
322
10
€ 5,59*
ab € 4,3278*
€ 5,6578*
5 Tage
330
5
€ 4,90*
ab € 4,22*
€ 5,74*
5 Tage
470
1
€ 5,99*
ab € 4,347*
€ 6,3249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,6578*
€ 6,73278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4278*
€ 6,45908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1878*
€ 6,17348
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3278*
€ 5,15008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,578* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.