Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Linsenkopfschraube
>
Linsensenkschraube
>
Artikel
DIN 964 Messing M 4 x 40 Ms K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214N-009647009040040
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
009647009040040
EAN/GTIN:
4043952328330
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 40 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.382 KGM
... >
01-10 Schlitzschrauben/Kreuzschlitzschrauben mit M
>
DIN 964 Linsenkopfschrauben mit Schlitz
>
DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Suchbegriffe:
Linsensenkkopfschraube DIN 964
,
Schlitzschraube DIN 964
,
Schlitzschraube DIN EN ISO 2010
,
Schlitzschraube ISO 2010
,
Senkschraube DIN 964
,
Senkschraube DIN EN ISO 2010
,
Senkschraube ISO 2010
,
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
Linsensenkschraube
,
linsenkopfschraube m4x40
,
linsenkopfschraube
,
linsenkopfschraube schlitz
,
Gewindeschrauben
,
Linsensenkkopf-Gewindeschrauben
,
Schlitzschrauben
,
Vergleiche ISO 2010
,
M4x40
,
M 4 x 40
,
Messing
,
unveredelt; naturfarben
,
AM964440
,
00964.700
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
5 Tage
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0888*
€ 0,1253*
Lager 214
4 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0857*
€ 0,128*
Lager 4BULW
1 Tag
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,0953*
€ 0,1343*
Lager 1955
6 Tage
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,0937*
€ 0,136*
Lager 8760
7 Tage
3000
200
€ 7,99*
ab € 0,0993*
€ 0,1404*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 25,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,24*
Zubehör
BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6100 1/4"sechskant 6,0 x 1,0 x 25 mm Schlitz
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 4,0 x 100 mm
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen