Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 40 Messing 200 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000179331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009647009040040
EAN/GTIN:
     4043952328330
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 40 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00964.700 · Normart: DIN 964 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
40 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0887*
€ 0,1258*
4 Tage
2000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0859*
€ 0,1285*
Lager 4BULW
1960
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0954*
€ 0,135*
6 Tage
2800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0935*
€ 0,1367*
6 Tage
2800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,10*
€ 0,1411*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0954* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.