| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009649209040030 Herst.-Nr.: 009649209040030 EAN/GTIN: 4043952330654 |
| |
|
| | |
| DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 30 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.276 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 a2, din 964, linsensenkschrauben schlitz, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 2010, M4x30, M 4 x 30, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM964430, 00964.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0311* | € 0,046* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0344* | € 0,0484* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0338* | € 0,049* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,036* | € 0,0505* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0383* | € 0,0533* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0311* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|