Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN964 M4X30 A2 KP Linsensenkschrauben mit Schlitz, A2, M 4 x 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00964_AK.JPG
D00964_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN964 M4X30 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN964 M4X30 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952330654
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 30 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 964 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
964
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0308*
€ 0,046*
2 Tage
700
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0475*
€ 0,0475*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0314*
€ 0,0488*
7 Tage
1000
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0339*
€ 0,0489*
Lager 8670
600
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0384*
€ 0,0532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.