| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009750050140150 Herst.-Nr.: 009750050140150 EAN/GTIN: 4043952340387 |
| |
|
| | |
| ~DIN 975 Stahl Fein Gewindestangen, Länge 1000 mm mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 97.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 976, Ankerstangen, Feingewinde-Stangen, Feingewindestangen, Gewindestangen, Gewindestücke, M14x1, 5, M 14 x 1, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM975140, 00975.005 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,46* | € 4,81* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,1946* | € 4,9105* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,5591* | € 5,1491* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,4602* | € 5,1624* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,72* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|