| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009859209080000 Herst.-Nr.: 009859209080000 EAN/GTIN: 4043952347409 |
| |
|
| | |
| ~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.447 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 m8 a2, din 985, din 985 a2, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, M8, M 8, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM98580, 00985.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,046* | € 0,0694* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0498* | € 0,0708* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0501* | € 0,0716* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0513* | € 0,0727* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0535* | € 0,0757* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,046* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 6,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|