Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN985 M8 A2 KP Sechskantmuttern mit Klemmteil, A2, M 8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00985_AK.JPG
D00985_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN985 M8 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN985 M8 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952347409
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 Norm: DIN 985 Ausführung: Standard Gewindedurchmesser metrisch: 8 Gewindesteigung: 0 EAN: 4043952347409 Grundfarbe: silber
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Durchmesser:
8.00
EAN:
4043952347409
Form:
Ohne Formangabe
Gewindedurchmesser metrisch:
8
Gewindesteigung:
0
Grundfarbe:
silber
Norm:
DIN 985
Normart:
DIN
Normnummer:
985
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 m8 a2, din 985, din 985 a2, VERGLEICHE ISO 10511, SECHSKANTMUTTERN, SECHSKANT, DIN985 M8 A2 KP, MUTTERN, 501DIN985 M8 A2 KP
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2127
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0459*
€ 0,0691*
Lager 8670
2000
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0496*
€ 0,0705*
2 Tage
2030
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0513*
€ 0,0724*
7 Tage
2900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0496*
€ 0,0724*
7 Tage
2900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0533*
€ 0,0756*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0496* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 7,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.