Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 A 4 3,2 x 16 A 4 K


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-012349409032016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409032016
EAN/GTIN:
     4051426007001
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 3,2 x 16 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.130 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlschrauben, 3, 2x16, 2 x 16, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM12343216, 01234.940
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0334*
€ 0,0526*
Lager 214
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0463*
€ 0,0704*
2 Tage
2380
100
€ 5,59*
ab € 0,0514*
€ 0,0737*
7 Tage
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,066*
€ 0,0744*
7 Tage
3400
100
€ 7,99*
ab € 0,054*
€ 0,0767*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0463* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 7,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.