Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 3,2x 16 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012349409032016
EAN/GTIN:
     4051426007001
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 3,2 x 16 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 3,2mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.940 · Länge: 16mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0334*
€ 0,0526*
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0463*
€ 0,0704*
Lager 4BULW
2380
100
€ 5,59*
ab € 0,0514*
€ 0,0737*
6 Tage
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,066*
€ 0,0744*
7 Tage
3400
100
€ 7,99*
ab € 0,054*
€ 0,0767*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0514* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 7,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.