| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-014409400200000 Herst.-Nr.: 014409400200000 EAN/GTIN: 4051427260122 |
| |
|
| | |
| DIN 1440 A 4 Scheiben für Bolzen - Abmessung: 20 x 32 x 4 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.350 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 1440, Scheibe ISO 8738, Unterlegscheibe DIN 1440, Edelstahlscheibe DIN 1440, Edelstahlscheibe ISO 8738, ISO 8738 Edelstahl, din 1440, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 8738, 20x32x4, 20 x 32 x 4, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM1440200, 01440.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,2148* | € 0,2148* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1513* | € 0,2185* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1756* | € 0,2356* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1725* | € 0,2375* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1831* | € 0,2431* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|