| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000183656 Herst.-Nr.: 14409400200000 EAN/GTIN: 4051427260122 |
| |
|
| | |
| Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 20x 32x 4 A 4 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 13,5 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1440 f.Bolzen | Hauptmerkmal: | 20 x 32 x 4 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | DIN 1440 A 4 Scheiben für Bolzen - Abmessung: 20 x 32 x 4 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 20mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01440.940· Normart DIN 1440· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1513* | € 0,2155* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1725* | € 0,2225* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1728* | € 0,2228* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1756* | € 0,2256* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1831* | € 0,2431* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|